Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Fractal Design Era 2 Mini Tower Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120308716
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-ERA2N-02
EAN/GTIN:
     7340172705833
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
0
Anzahl der externen 5,25
0
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
70 mm
Max Grafikkarten-Länge
326 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.