Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1M13-9AT Herst.-Nr.: D31189 EAN/GTIN: 7640158663967 |
| |
|
| | |
| • Für Notebooks bis 43,94 cm (16"-17,3") • Notebookfach: 415 x 40 x 280 mm • Material: Synthetic Neopren, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,23 kg • robustes, besonders elastisches Neopren • Reißverschluss mit Schutz vor Kratzern |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,35* | € 17,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,44* | € 17,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,74* | € 18,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 19,04* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 17,68* | € 23,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|