Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1M13-9AS Herst.-Nr.: D31188 EAN/GTIN: 7640158663950 |
| |
|
| | |
| • Für Notebooks bis 39,62 cm (15"-15,6") • Notebookfach: 385 x 40 x 265 mm • Material: Synthetic Neopren, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,21 kg • robustes, besonders elastisches Neopren • Reißverschluss mit Schutz vor Kratzern |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,91* | € 16,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,39* | € 16,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,74* | € 16,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,35* | € 17,86* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 16,89* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|