Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14,0" WUXGA i5-1335U 16GB/512GB Win11Pro 21KG0066GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 14 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     1231-1C30-XXX
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KG0066GE
EAN/GTIN:
     0197528574660
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem

• Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (bis zu 4,6 GHz), Deca-Core

• 35,6 cm (14") WUXGA 16:10 Display (entspiegelt), Webcam

• 16 GB RAM, 512 GB SSD, Docking, Fingerprint

• Intel Iris Xe Grafik, HDMI, 1x Thunderbolt 4, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, 1,4 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 643,41*
€ 707,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 671,72*
€ 731,35*
2 Tage
107
Frei Haus
ab € 682,80*
€ 742,75*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 681,76*
€ 746,33*
€ 1,93*
ab € 707,65*
€ 772,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,20*
€ 841,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,29*
€ 832,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,40*
€ 816,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,27*
€ 801,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,41*
€ 765,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,86*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,35*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,68*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,30*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,39*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.