Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B2B: Surface Laptop 5 13,5" QHD Touch Platin i5-1245U 16GB/256GB SSD Win11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     1231-1C02-9AX
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     R7B-00005
EAN/GTIN:
     0196388028337
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks

• Intel® Core™ i5-1245U Prozessor (bis zu 4,4 GHz), Dodeca-Core

• 34,3 cm (13,5") 3:2 Touch Display (glänzend), Webcam

• 16 GB RAM, 256 GB SSD

• Intel Iris Xe Grafik, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, Akkulaufzeit bis 18 h, 1,3 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.089,09*
€ 1.172,85*
Frei Haus
ab € 1.085,70*
€ 1.172,86*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 1.096,39*
€ 1.180,78*
€ 3,50*
ab € 1.102,80*
€ 1.190,96*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.182,15*
€ 1.275,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,88*
€ 1.518,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,05*
€ 1.510,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,69*
€ 1.478,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,61*
€ 1.448,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,15*
€ 1.406,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,57*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,56*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,02*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,98*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,90*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,01*
Zubehör
Microsoft
A9W-00074
ab € 67,09*
Zubehör
Microsoft
VP3-00043
ab € 142,47*
Zubehör
Microsoft
RIA-00009
ab € 49,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.