Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface Laptop 5 for Business - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Evo - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 34.3 cm (13.5") (R7B-00005)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8043688
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
R7B-00005
EAN/GTIN:
0196388028337
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Übersicht
Kurzinfo
Microsoft Surface Laptop 5 for Business - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Evo - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 34.3 cm (13.5") Touchscreen 2256 x 1504 - Wi-Fi 6 - Platin - kbd: Deutsch
Gruppe
Notebooks
Hersteller
Microsoft
Hersteller Art. Nr.
R7B-00005
EAN/UPC
0196388028337
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Microsoft Surface Laptop 5 for Business - 34.3 cm (13.5") - Core i5 1245U - Evo - 16 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Win 11 Pro
Plattform-Technologie
Intel Evo
Prozessor
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz (4.4 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher
16 GB LPDDR5X
Speicherkapazität
256 GB SSD
Bildschirm
34.3 cm (13.5") Touchscreen 2256 x 1504 - 201 ppi (Pixel pro" )
Grafik
Intel Iris Xe Graphics
Tastatur
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Integrierte Webcam
Ja
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie
Bis zu 18 Stunden
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Platin
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.8 cm x 22.3 cm x 1.45 cm
Gewicht
1.272 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD
Bildschirm
Typ
34.3 cm (13.5")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
2256 x 1504
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
201
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
400 cd/m²
Besonderheiten
Vivid Color, Corning Gorilla Glass 3, Color Calibrated, sRGB Color Space, PixelSense, Dolby Vision IQ
Audio undamp; Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP), Handgelenkauflage aus Alcantara
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie
Kapazität
47.4 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Verbindungen undamp; Erweiterung
Schnittstellen
USB4 (supports Thunderbolt 4) (Type C)
SurfaceConnect
Kopfhörerausgang
USB 3.1
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Verschiedenes
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.8 cm x 22.3 cm x 1.45 cm
Gewicht
1.272 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Pro
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Cache:
12 MB
Plattform-Technologie:
Intel Evo
RAM:
16 GB
Technologie:
LPDDR5X SDRAM
Hauptspeicher:
256 GB SSD
Typ:
34.3 cm (13.5")
Touchscreen:
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung:
2256 x 1504
Breitbild:
Ja
Pixeldichte (ppi):
201
Seitenverhältnis des Bildes:
3:2
Helligkeit:
400 cd/m²
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale:
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera:
Ja - 720p
Kameramerkmale:
Windows Hello
Ton:
Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität:
Dolby Atmos
Audiofunktionen:
Omnisonic Lautsprecher
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Kapazität:
47.4 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 18 Stunden
Farbe:
Platin
Gehäusematerial:
Aluminium
Integrierte Optionen:
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel:
Ja
Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Obergruppe 12800
>
Microsoft Surface Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Ultrabook
,
laptop i5 256 gb ssd
,
business laptop 13 zoll
,
business laptop
,
microsoft
,
2256
,
1504
,
surface
,
laptop
,
platin
,
1245
,
00005
,
r7b00005
,
intel
,
core
,
1245u
,
touchscreen
,
wifi
,
business
,
iris
,
graphics
,
34.3
,
13.5"
,
kbd:
,
deutsch
,
256gb
,
w11p
,
platinum
,
i51245u
,
16gb
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.082,10*
€ 1.176,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.086,93*
€ 1.176,67*
Lager 173
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 1.092,48*
€ 1.184,61*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 1.099,02*
€ 1.194,82*
Lager 7405
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 1.149,28*
€ 1.236,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,66*
€ 1.400,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,49*
€ 1.392,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,81*
€ 1.363,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,46*
€ 1.334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,10*
€ 1.287,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,72*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 107,78*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 17,02*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,99*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Microsoft 3Y Extended Hardware Service Plus
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,90*
Zubehör
Microsoft 4Y Extended Hardware Service Plus
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,01*
Zubehör
Microsoft Surface 3Y Extended Hardware Service
Microsoft
A9W-00074
ab € 67,00*
Zubehör
Microsoft Surface 4Y Extended Hardware Service
Microsoft
VP3-00043
ab € 142,47*
Zubehör
Microsoft Surface Laptop 5 38,1 cm (15") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-1265U 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft
RIA-00009
ab € 50,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen