Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny i5-13400T 16GB/512GB SSD Win11 Pro 12E3004FGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1134-0WZ
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12E3004FGE
EAN/GTIN:
     0197532810389
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

• Intel® Core™ i5-13400T Prozessor (bis zu 4,40 GHz), Deca-Core

• 16 GB RAM, 512 GB SSD, USB 3.0

• Intel UHD 730 Grafik, HDMI, DisplayPort

• Formfaktor: Mini-PC, WLAN, BT, Gb LAN

• Windows 11 Professional 64 Bit

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 560,20*
€ 613,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 565,95*
€ 614,66*
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 574,59*
€ 624,90*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 578,18*
€ 629,46*
Frei Haus
ab € 585,90*
€ 634,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,90*
€ 743,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,75*
€ 737,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,59*
€ 683,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,17*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,57*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,62*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,84*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,75*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,11*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,45*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,59*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 77,13*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.