Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm 4 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm, 4 Stufen, Aluminium geriffelt
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 800 mm, 4 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     1224-600784
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600784
EAN/GTIN:
     4031405931664
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm)
  • Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger podestleiter 4 stufen, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.805,53*
€ 1.992,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,90*
€ 1.992,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,68*
€ 1.994,52*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.863,62*
€ 2.043,21*
Lager 1224
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.326,41*
€ 3.562,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.562,46*
€ 4.239,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.521,57*
€ 4.190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.402,85*
€ 4.049,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.345,61*
€ 3.981,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.326,41*
€ 3.958,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 211,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.