| |
|
| Artikel-Nr.: 121-810450 Herst.-Nr.: 025.000 EAN/GTIN: 4260059470315 |
| |
|
| | |
| CLEANFIX Rucksacksauger RS 05 leichter Trockensauger in praktischer Rucksack-Ausführung mit ergonisch angepasstem Tragegestell - ideal für Treppenhäuser, Handgriff mit integrierter Saugkraftregulierung. - Gesamtleistung max.: 1.100 Watt / 230V
- Wassersäule: 2500mm
- Staubbeutelinhalt: 4,5l
- Geräuschpegel: 62dB
- Kabellänge: 15m
- Gewicht: 4,8kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Rucksacksauger, Rucksackstaubsauger, Rückensauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Rucksacksauger.Rucksackstaubsauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 121 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,52* | € 426,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,90* | € 545,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,41* | € 545,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,95* | € 568,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,80* | € 603,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|