| |
|
| Artikel-Nr.: 239-025000 Herst.-Nr.: 025000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLEANFIX RS 05 Rucksack Staubsauger 1100W / 4.5 Liter Dank ergonomisch angepasstem Tragegestell auch nach Stunden ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 1100W / 230V
- Wassersäule: 2500 mm
- Staubbeutelinhalt: 4,5 Liter
- Geräuschpegel: 62 dB
- Kabellänge: 15 Meter
- Gewicht kompl.: 4,8 kg
- Abmessungen L/B/H: 28/29/57cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Rucksacksauger, Rucksackstaubsauger, Rückensauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Cleanfix, Staubsauger, Rucksack-Sauger, RS05, Profisauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,64* | € 425,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,20* | € 544,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 406,78* | € 544,52* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,74* | € 567,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,44* | € 602,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|