Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Bürstenwalze 26 cm, Rosshaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duplex Bürstenwalze 26 cm / Rosshaar
Detailbild - Duplex Bürstenwalze 26 cm / Rosshaar
Artikel-Nr.:
     121-808053
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     170969.751000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
duplex bürstenwalze

Duplex Bürstenwalze 26 cm / Rosshaar

Rosshaar zum Polieren
26 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstwalze, Bürstwalzen, Walze, Walzen, Böden, Bodenreinigungsmaschine, Gumminoppenboden, Hydrowascher, maschinelle Reinigung, PVC, Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine, Schruppmaschine, Teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.