Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Bürstenwalze 26 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duplex Bürstenwalze 26 cm / schwarz
Detailbild - Duplex Bürstenwalze 26 cm / schwarz
Artikel-Nr.:
     121-808052
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     170969.207000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
duplex bürstenwalze schwarz

Duplex Bürstenwalze 26 cm / schwarz

hart zum extremen Schrubben
26 cm / schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: duplex bürstenwalze, buerstenwalze hart, Bürstwalzen, Walze, Walzen, Böden, Bodenreinigungsmaschine, Gumminoppenboden, Hydrowascher, maschinelle Reinigung, PVC, Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine, Schruppmaschine, Teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 35,07*
€ 55,84*
Lager 121
€ 6,95*
ab € 39,20*
€ 55,94*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.