Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Hydrowascher 420 "Dampf"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duplex Hydrowascher 420 "Dampf"
Detailbild - Duplex Hydrowascher 420 "Dampf"
Artikel-Nr.:
     121-808004
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     420575000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrowascher
Universalreinigungsmaschine
hydrowascher duplex
hydrowascher

Duplex Hydrowascher 420 "Dampf"

2 rotierende Bürsten (graue Universalbürsten), selbstaufnehmend, abnehmbarer Frischwasser- und Schmutzwassertank, mit Dampfeinheit.
  • Dampfstrahlbreite: 330mm
  • Dampfstrahl-Autonomie:90 Minuten
  • Boiler-Leistung:1.500 Watt
  • Leergewicht:26kg
  • Frischwassertank:2 x 3l
  • Schmutzwassertank:3,5l
  • Bürstenwalzendurchmesser:100mm
  • Bürstenwalzenbreite (Arbeitsbreite):350mm
  • Umdrehungen pro Minute:650
  • Wartungsfreier Induktionsmotor,einphasig
  • IIsolationsklasse:1
  • Spannung:220/240 Volt
  • Frequenz:50Hz
  • Max. Leistung:1.000 Watt
  • Theoretisch max. Flächenleistung:350qm/h
  • Abmessung (L x B x H):43 x 42 x 24cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Duplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.070,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,39*
€ 2.964,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,24*
€ 2.797,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.295,26*
€ 2.731,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,89*
€ 2.610,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,96*
€ 2.533,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,63*
€ 2.464,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.