Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier"TOP 8", hochweiß, 3-lagig, 100 % Zellstoff, 250 Blatt, 72 Rollen/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild - Toilettenpapier 3lg
Detailbild - Toilettenpapier 3lg
Artikel-Nr.:
     121-3IB401977
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     401977
EAN/GTIN:
     8013924419775
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier "TOP 8"

  • Material: 100 % Zellstoff
  • 3-lagig
  • Blattgröße:9,5 x 11 cm
  • Rollendurchmesser: 12 cm
  • Hülsendurchmesser: 4,40 cm
  • Prägung: Micro
  • Inhalt:72 Rollen/VE
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, wcpapier 3lagig, klopapier, Toilette, Cleany, WC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
9
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,44223*
€ 4,80112*
1 Tag
1158
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,15*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 5,42*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,97*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 27,44*
€ 38,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 4,80112*
€ 5,71333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55112*
€ 5,41583
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 4,54889*
€ 5,41318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35889*
€ 5,18708
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 4,35667*
€ 5,18444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16667*
€ 4,95834
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 4,16445*
€ 4,9557
pro Packung
ab 189 Packungen
€ 4,16223*
€ 4,95305
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44223*
€ 4,09625
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 43,21008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
40414
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.