Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier Topa 401977 3-lg Zellstoff 8 Ro./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446220401
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     401977
EAN/GTIN:
     8013924419775
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Durch seine einzigartige Beschaffenheit ist Papernet Toilettenpapier perfekt für den Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet, die höchste Leistung, Hygiene und Zeitersparnis erfordern. Toilettenpapier mit Flower-Prägung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Superior
Rollendurchmesser:
12 cm
Kerndurchmesser:
4,5 cm
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1364
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 5,00*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 5,13*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,42*
72
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,94917*
€ 7,69362*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 26,53*
€ 37,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
40414
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.