Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-9070-5 Herst.-Nr.: 9070-5 EAN/GTIN: 4000896153374 |
| |
|
| | |
| - Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer
- Luftanschluss Gewinde: 1⁄2″ (20,67 mm)
- Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min
- Max. Druck: 16 bar (1⁄2″ und 3⁄8″),
Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) - Druckanzeige: 0 – 16 bar
- Anschluss Manometer: 1⁄8″ (3,2 mm)
- Filtergrad: 10µm
- Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
- Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
- Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 890 g | Schluesselworte Synonyme TBS: | Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege | Schluesselworte: | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Filterdruckminderer | Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege | 9070-5 | hz-class Hauptklasse: | 400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile | hz-class Unterklassen: | 500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen | Bezeichnung Produktgruppe: | Druckluft Zubehör | Produktgruppe: | 9070 | Netto-Gewicht (kg): | 0.89 kg | Produktempfehlung: | 9400-1000 | 9040-7 | 9012M | 9000-010/3 | 9070-10 | Ersatzteil: | 9070-01/8 | 9070-05-07/7 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21069208 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,69* | € 81,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,07* | € 82,12* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,32* | € 85,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,96* | € 87,72* | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 103,01* | € 123,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|