Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kurbelwellen Steckschlüsseleinsatz 900SZ6-18 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900SZ6-18
900SZ6-18
900SZ6-24;900SZ6-22;900SZ6-36;900SZ6-27;900SZ6-30;900SZ6-32;900SZ6-21;900SZ6-18;900SZ6/11;900SZ6-19;990S-14;990S-18;990S-16;990S-16LG;990S-14LG;990S-18LG;903SLG6-19;903SLG6-17;903SLG6/5;990S/11;1003S-07;900SLG6-24;1003S-1
Artikel-Nr.:
     1156-900SZ6-18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900SZ6-18
EAN/GTIN:
     4000896246267
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
  • Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel Schlüsselweite 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen 34″ (20 mm) Antrieb
  • Betätigung der Kurbelwellenverschraubung an DACIAFORDINFINITISUZUKIMERCEDES-BENZNISSANOPELRENAULTVolvo
  • Am Steckschlüsseleinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf 34″ (20 mm) Antrieb
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Ähnlich DIN 3129, ISO 2725-2
  • Motor-Code Benzin:
    FEAJ ∙ FEJW ∙ FEAH ∙ HMAB ∙ HMAA ∙ LS04 ∙ LS0J ∙ LS0Y ∙ LS0K ∙ LS0K ∙ KS04 ∙ KS0K ∙ KS0W ∙ US0K ∙ US0W ∙ B8JW ∙ B8M4 ∙ B8AH ∙ B8M7 ∙ B8M6 ∙ 176.011 ∙ 176.012 ∙ 246.211 ∙ 246.212 ∙ 415.601 ∙ 415.603 ∙ 415.605 ∙ 415.703 ∙ 117.312 ∙ 117.912 ∙ 156.912 ∙ M20 ∙ M20M ∙ M20K ∙ M20KK ∙ B/C2J ∙ B/CB07 ∙ FW0K ∙ FW0L ∙ FW0B B/CB08 ∙ B/CB3M ∙ BB3N ∙ CB3N ∙ SB07 ∙ BR0H ∙ CR0H ∙ CR1S ∙ BR1S ∙ BR17 ∙ CR17 ∙ BR1C ∙ CR1C ∙ C/BR0G ∙ C/BR1G ∙ KR0F ∙ KR0G ∙ KR1S ∙ KR1C ∙ KR1N ∙ BHAJ ∙ B7AD ∙ B7AG ∙ HMAB ∙ L30A ∙ L30B ∙ L30D ∙ L30L ∙ L306 ∙ L33F ∙ L33L ∙ L33M ∙ L33V ∙ L33W ∙ JM02 ∙ JM13 ∙ JM1E ∙ R9AE ∙ HLA3 ∙ KC07 ∙ KC08 ∙ KC09 ∙ KW0F ∙ KW06 ∙ KW12 ∙ KW0H ∙ KW17 ∙ KW0V ∙ KW0A ∙ KW15 ∙ KW0F ∙ KW0G ∙ FC07 ∙ FC1R ∙ FC08 ∙ FC09 ∙ FC1E ∙ FC1G ∙ FC1R ∙ FW0F ∙ FW06 ∙ FW12 ∙ FW0C ∙ FW0H ∙ FW17 ∙ FW0A ∙ KW0V ∙ FW07 ∙ FW10 ∙ FW04 ∙ FW15 ∙ FW0K ∙ FW0L ∙ FW0B ∙ FW0G ∙ FW05 ∙ FW08 ∙ FW11 ∙ FW18 ∙ FW16 ∙ BT00 ∙ BT0A ∙ BT0T ∙ BT1J ∙ KT0A ∙ L70R ∙ L731 ∙ EZ09 ∙ EZ1G ∙ EZ0D ∙ BM02 ∙ BM13 ∙ BM2A ∙ CM02 ∙ CM13 ∙ BM0F ∙ BM0T ∙ BM2B ∙ CM0F ∙ CM0T ∙ BM16 ∙ CM16 ∙ BM1E ∙ CM1E ∙ BM1F ∙ CM1F ∙ EM16 ∙ EM1E ∙ KM02 ∙ KM13 ∙ KM0F ∙ KM0T ∙ KM2B ∙ KM16 ∙ KM1E ∙ LM02 ∙ LM13 ∙ LM2A ∙ LM0F ∙ LM0T ∙ LM2B ∙ DZ09 ∙ DZ0D ∙ DZ1F ∙ DZ1G ∙ DZ0A ∙ DZ0B ∙ DZ0C ∙ DZ1A ∙ KZ09 ∙ KZ0D ∙ KZ1G ∙ KZ0C ∙ KZ1A ∙ KZ1M ∙ KZ1W ∙ BZ0D ∙ BZ1G ∙ BZ1F ∙ BZ1M ∙ BZ1W ∙ BZ0R ∙ BZ10 ∙ BZ09 ∙ BZ0D ∙ BZ1W ∙ BZ0C ∙ BZ1G ∙ BZ1W ∙ BZ0R ∙ K9A6 ∙ K9A2 ∙ B9A6 ∙ B9A2 ∙ B9A3 ∙ B9A1 ∙ LVA6 ∙ LVA2 ∙ FP0D ∙ JP0D ∙ FP0E ∙ JP0E ∙ FP0F ∙ JP0F ∙ FP0G ∙ JP0G ∙ JP02 ∙ JP0G ∙ JP0H ∙ JM02 ∙ JM13 ∙ JM0F ∙ JM16 ∙ JM1E ∙ JM1F ∙ JZ02 ∙ JZ0R ∙ J9AE ∙ CN0E ∙ CN0U ∙ SN415D
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 40 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Betätigung der Kurbelwellenverschraubung
    • DACIA Dokker 1,5 dCi, 1,5 dCi 75 / Blue dCi 75 ∙ Duster 1,5 dCi 110, 1,5 dCi 110 4x4, 1,5 dCi 90, 1,5 dCi, 1,5 dCi 4x4 ∙ Lodgy 1,5 dCi ∙ Logan 1,5 dCi ∙ Logan 1,5 dCi ∙ Logan 2 1,5 dCi / Blue dCi 75 ∙ Logan MCV 1,5 dCi ∙ Logan MCV 2 1,5 dCi ∙ Sandero 1,5 dCi ∙ Sandero 2 1,5 dCi, 1,5 dCi 75 / Blue dCi 75
    • FORD C-MAX (DM2) 1,6 ∙ Fiesta 4 (JA, JB) 1,25 i 16V, 1,4 i 16V, 1,6 16V Sport ∙ Fiesta 5 (JH, JD) 1,25 16V, 1,4 16V, 1,6 16V ∙ Fiesta 5 (CB1, CCN) 1,25, 1,4, 1,4 LPG, 1,6 Ti / Focus (DAW, DBW) 1,4 16V, 1,6 16V ∙ Focus 2 (DA, HCP, DP) 1,4, 1,6 ∙ C-MAX (DM2) 1,6 ∙ Fusion (JU) 1,25, 1,4, 1,4LPG ∙ Mondeo 4 (BA7) 1,6 Ti / Puma (EC) 1,4 16V, 1,6 16V, 1,7 16V / Racing ST 160 ∙ Tourneo Connect 1,8 16V ∙ Transit Connect (P65, P70, P80) 1,8 16V, 1,8 16V LPG
    • INFINITI Q30 1,5 D
    • SUZUKI Jimny (SN) 1,5 DDiS 4WD
    • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 160 CDI / A 180 CDI ∙ B-Klasse Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI, 180 CDI ∙ Citan (415) 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI ∙ Citan Mixto (415) 109 CDI, 111 CDI ∙ Citan Tourer (415) 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI, CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI ∙ CLA (X117) 180 d / GLA (X156) 180 CDI
    • NISSAN Almera 2 (N16) 1,5 dCi / Cube (Z12) 1,5 dCi / Evalia Bus 1,5 dCi 110/85/90 ∙ Juke (F15) 1,5 dCi ∙ Kubistar (X76) 1,5 dCi 70/85 ∙ Micra 3 (K12) 1,5 dCi ∙ Micra 5 (K14) 1,5 DCI ∙ Note (E11, NE11) 1,5 dCi ∙ NV200 1,5 dCi 85/90/110 ∙ Pulsar (C13) 1,5 dCi ∙ Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E), 1,5 dCi ∙ Qashqai 2 (J11, J11) 1,5 dCi ∙ Tiida (C11, CS11) 1,5 dCi
    • OPEL Vivaro A (X83) 117 - 120 PS
    • RENAULT Captur 1 (J5, H5) 1,5 dCi 90/110 ∙ Clio 2 (BB, CB) 1,5 dCi ∙ Clio 3 1,5 dCi ∙ Clio 4 (BH, KH, BH) 1,5 dCi 75/90/110 ∙ Clio 5 (B7) 1,5 Blue dCi 85/115 ∙ Dokker 1,5 dCi ∙ Duster (HM) 1,5 dCi 110 und 4x4 ∙ Fluence (L3) 1,5 dCi ∙ Grand Scénic 2 1,5 dCi ∙ Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,5 dCi ∙ Grand Scénic 4 (R9) 1,5 dCi 110 / Hybrid Assist ∙ Kadjar (HA, HL) 1,5 Blue dCi 110/115 ∙ Kangoo (KC0/1, FC0/1, FW0/1) 1,5 dCi ∙ Laguna (DT0/1) 1,5dCi ∙ Laguna 3 (BT0/1, KT0/1) 1,5 dCi ∙ Latitude (L70) 1,5 dCi ∙ Mégane CC (EZ0/1, EM0/1, CM0/1, KM0/1, KM0/1) 1,5 dCi ∙ Mégane 3 (KZ0/1, DZ0/1, BZ, BZ0/1, B3) 1,5 dCi ∙ Mégane 4 (K9A/M/N) 1,5 Blue dCi 95/115, 1,5 dCi 90/110 ∙ Modus / Grand Modus (F/JP0) 1,5 dCi ∙ Scénic 2 (JM0/1) 1,5 dCi ∙ Scénic 3 (JZ0/1) 1,5 dCi ∙ Scénic 4 (J9) 1,5 dCi 95/110, 1,5 dCi 110 Hybrid Assist ∙ Talisman (LP, KP) 1,5 dCi 110 ∙ Thalia 1 (LB) 1,5 dCi ∙ Thalia 2 (LU) 1,5 dCi ∙ Twingo 2 (CN0) 1,5 dCi, 1,5 dCi 75/90
    • Volvo C30 (533) 1,6 ∙ S40 2 (544) 1,6 ∙ V50 (545) 1,6
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
8200312462 | 8200367922 | 7700105788 | 7700107122 | 8200044050 | 8200557644 | 82 00 312 462 | 82 00 367 922 | 77 00 105 788 | 77 00 107 122 | 82 00 044 050 | 82 00 557 644 | 1007596 | 1057134 | 96MM6K134AB | 96MM6K340AA | 1 007 596 | 1 057 134 | 93161363 | 93198335 | 12201-00QAW | 6079900000 | A6079900000 | 607 990 00 00 | A607 990 00 00 | 12309-00QAG | 12309-BN701 | 12309-00Q0E | 12309-00QOE | 04430 238 | 04430238 | 04434 433 | 04434433 | 44 30 238 | 44 34 433 | 4430238 | 4434433 | 9316136 | 12636-84A00-000 | 12636-84A01 | 12636-84A01-000 | 12636-84A10 | 12636-84A10-000 | 30711637
CrossReferenz Dacia:
8200312462 | 8200367922 | 7700105788 | 7700107122 | 8200044050 | 8200557644 | 82 00 312 462 | 82 00 367 922 | 77 00 105 788 | 77 00 107 122 | 82 00 044 050 | 82 00 557 644
CrossReferenz Ford:
1007596 | 1057134 | 96MM6K134AB | 96MM6K340AA | 1 007 596 | 1 057 134
CrossReferenz General Motors:
93161363 | 93198335
CrossReferenz Infiniti:
12201-00QAW
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
6079900000 | A6079900000 | 607 990 00 00 | A607 990 00 00
CrossReferenz Nissan:
12201-00QAW | 12309-00QAG | 12309-BN701 | 12309-00Q0E | 12309-00QOE
CrossReferenz Opel:
04430 238 | 04430238 | 04434 433 | 04434433 | 44 30 238 | 44 34 433 | 4430238 | 4434433 | 9316136 | 93161363 | 93198335
CrossReferenz Renault:
8200312462 | 8200367922 | 7700105788 | 7700107122 | 8200044050 | 8200557644 | 82 00 312 462 | 82 00 367 922 | 77 00 105 788 | 77 00 107 122 | 82 00 044 050 | 82 00 557 644
CrossReferenz Suzuki:
12636-84A00-000 | 12636-84A01 | 12636-84A01-000 | 12636-84A10 | 12636-84A10-000
CrossReferenz Volvo:
30711637
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
30 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
27 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Halbzoll | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Radkreuz / -muttern | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | Halbzoll | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 8200312462 | 8200367922 | 7700105788 | 7700107122 | 8200044050 | 8200557644 | 82 00 312 462 | 82 00 367 922 | 77 00 105 788 | 77 00 107 122 | 82 00 044 050 | 82 00 557 644 | 1007596 | 1057134 | 96MM6K134AB | 96MM6K340AA | 1 007 596 | 1 057 134 | 93161363 | 93198335 | 12201-00QAW | 6079900000 | A6079900000 | 607 990 00 00 | A607 990 00 00 | 12309-00QAG | 12309-BN701 | 12309-00Q0E | 12309-00QOE | 04430 238 | 04430238 | 04434 433 | 04434433 | 44 30 238 | 44 34 433 | 4430238 | 4434433 | 9316136 | 12636-84A00-000 | 12636-84A01 | 12636-84A01-000 | 12636-84A10 | 12636-84A10-000 | 30711637 | 900SZ6-18
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900 SZ 6 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Doppel-Sechskant
Produktgruppe:
900SZ6
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 24 mm Außen-Sechskant
Schlüsselweite s1xs2:
18
Tiefe:
10.7 mm
Motor-Code Benzin:
FEAJ ∙ FEJW ∙ FEAH ∙ HMAB ∙ HMAA ∙ LS04 ∙ LS0J ∙ LS0Y ∙ LS0K ∙ LS0K ∙ KS04 ∙ KS0K ∙ KS0W ∙ US0K ∙ US0W ∙ B8JW ∙ B8M4 ∙ B8AH ∙ B8M7 ∙ B8M6 ∙ 176.011 ∙ 176.012 ∙ 246.211 ∙ 246.212 ∙ 415.601 ∙ 415.603 ∙ 415.605 ∙ 415.703 ∙ 117.312 ∙ 117.912 ∙ 156.912 ∙ M20 ∙ M20M ∙ M20K ∙ M20KK ∙ B/C2J ∙ B/CB07 ∙ FW0K ∙ FW0L ∙ FW0B B/CB08 ∙ B/CB3M ∙ BB3N ∙ CB3N ∙ SB07 ∙ BR0H ∙ CR0H ∙ CR1S ∙ BR1S ∙ BR17 ∙ CR17 ∙ BR1C ∙ CR1C ∙ C/BR0G ∙ C/BR1G ∙ KR0F ∙ KR0G ∙ KR1S ∙ KR1C ∙ KR1N ∙ BHAJ ∙ B7AD ∙ B7AG ∙ HMAB ∙ L30A ∙ L30B ∙ L30D ∙ L30L ∙ L306 ∙ L33F ∙ L33L ∙ L33M ∙ L33V ∙ L33W ∙ JM02 ∙ JM13 ∙ JM1E ∙ R9AE ∙ HLA3 ∙ KC07 ∙ KC08 ∙ KC09 ∙ KW0F ∙ KW06 ∙ KW12 ∙ KW0H ∙ KW17 ∙ KW0V ∙ KW0A ∙ KW15 ∙ KW0F ∙ KW0G ∙ FC07 ∙ FC1R ∙ FC08 ∙ FC09 ∙ FC1E ∙ FC1G ∙ FC1R ∙ FW0F ∙ FW06 ∙ FW12 ∙ FW0C ∙ FW0H ∙ FW17 ∙ FW0A ∙ KW0V ∙ FW07 ∙ FW10 ∙ FW04 ∙ FW15 ∙ FW0K ∙ FW0L ∙ FW0B ∙ FW0G ∙ FW05 ∙ FW08 ∙ FW11 ∙ FW18 ∙ FW16 ∙ BT00 ∙ BT0A ∙ BT0T ∙ BT1J ∙ KT0A ∙ L70R ∙ L731 ∙ EZ09 ∙ EZ1G ∙ EZ0D ∙ BM02 ∙ BM13 ∙ BM2A ∙ CM02 ∙ CM13 ∙ BM0F ∙ BM0T ∙ BM2B ∙ CM0F ∙ CM0T ∙ BM16 ∙ CM16 ∙ BM1E ∙ CM1E ∙ BM1F ∙ CM1F ∙ EM16 ∙ EM1E ∙ KM02 ∙ KM13 ∙ KM0F ∙ KM0T ∙ KM2B ∙ KM16 ∙ KM1E ∙ LM02 ∙ LM13 ∙ LM2A ∙ LM0F ∙ LM0T ∙ LM2B ∙ DZ09 ∙ DZ0D ∙ DZ1F ∙ DZ1G ∙ DZ0A ∙ DZ0B ∙ DZ0C ∙ DZ1A ∙ KZ09 ∙ KZ0D ∙ KZ1G ∙ KZ0C ∙ KZ1A ∙ KZ1M ∙ KZ1W ∙ BZ0D ∙ BZ1G ∙ BZ1F ∙ BZ1M ∙ BZ1W ∙ BZ0R ∙ BZ10 ∙ BZ09 ∙ BZ0D ∙ BZ1W ∙ BZ0C ∙ BZ1G ∙ BZ1W ∙ BZ0R ∙ K9A6 ∙ K9A2 ∙ B9A6 ∙ B9A2 ∙ B9A3 ∙ B9A1 ∙ LVA6 ∙ LVA2 ∙ FP0D ∙ JP0D ∙ FP0E ∙ JP0E ∙ FP0F ∙ JP0F ∙ FP0G ∙ JP0G ∙ JP02 ∙ JP0G ∙ JP0H ∙ JM02 ∙ JM13 ∙ JM0F ∙ JM16 ∙ JM1E ∙ JM1F ∙ JZ02 ∙ JZ0R ∙ J9AE ∙ CN0E ∙ CN0U ∙ SN415D
Länge:
40 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
40 mm
Norm:
Ähnlich DIN 3129 | ISO 2725-2
Verwendung:
1003S-1
Produktempfehlung:
904SLG-17 | 9012M | 900SZ/4 | 900S | 990S/11 | 772 | 5122-3CT
Schlüsselweite (s1):
18 mm
Ersatzteil:
900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 11,93*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 12,73*
1
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 13,00*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.