Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Gewinde-Nachschneider 842AG-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
842AG-1
842AG-1
Artikel-Nr.:
     1156-842AG-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     842AG-1
EAN/GTIN:
     4000896140718
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde

Anwendung:
Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)

  • Für Gewindedurchmesser 4 – 13 mm (532″ – 12″)
  • Schnellfixierung mittels Einstellschraube
  • Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Coil | Coils | Gewindenachschneider | Gewinde | Nachschneider | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Coil | Coils | Gewindenachschneider | Gewinde | Nachschneider | Gewindeschneider | 842AG-1
hz-class Hauptklasse:
270160 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Reparatur-Werkzeug
Produktgruppe:
842AG
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Produktempfehlung:
4797/10 | 840-4 | 842AIG-1/4 | 2126 | 849
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
136 g
Schraube M (Gewinde/Steigung):
4 – 13 mm / <sup>5</sup>⁄<sub>32</sub>″ – <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040209
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, hazet universal gewindenachschneider 4-13 mm, gewindenachschneider hazet, universal gewindenachschneider, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,Gewindeplatte,Ratschenhebel,Windeisen,Werkzeughalter,Schneidkluppe,Kluppe,Gewindeschneidkluppe,Windeisen verstellbar,Kugelwindeisen,Gewindehalter,Schneideisenhalter, Gewindewerkzeug,Schneideisen,Präzisionsschneideisen,Automatenschneideisen,Glockenschneideisen,Sechskantschneideisen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 35,32*
€ 44,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,96*
€ 44,80*
14 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 45,00*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 35,04*
€ 45,34*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 51,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.