Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Gewinde-Nachschneider 842AG-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842AG-1
842AG-1
Artikel-Nr.:
     C1156-842AG-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     842AG-1
EAN/GTIN:
     4000896140718
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde

Anwendung:
Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)

  • Für Gewinde-⌀ 4 – 13 mm (532″ – 12″)
  • Schnellfixierung mittels Einstellschraube
  • Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Coil | Coils | Gewindenachschneider | Gewinde | Nachschneider | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Coil | Coils | Gewindenachschneider | Gewinde | Nachschneider | Gewindeschneider | 842AG-1
hz-class Hauptklasse:
270160 Gewindeschneider
hz-class Unterklassen:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Reparatur-Werkzeug
Produktgruppe:
842AG
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Produktempfehlung:
4797/10 | 840-4 | 2126 | 849 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
136 g
Schraube M (Gewinde/Steigung):
4 – 13 mm / <sup>5</sup>⁄<sub>32</sub>″ – <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040209
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,Gewindeplatte,Ratschenhebel,Windeisen,Werkzeughalter,Schneidkluppe,Kluppe,Gewindeschneidkluppe,Windeisen verstellbar,Kugelwindeisen,Gewindehalter,Schneideisenhalter, Gewindewerkzeug,Schneideisen,Präzisionsschneideisen,Automatenschneideisen,Glockenschneideisen,Sechskantschneideisen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.