Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-828-T20 Herst.-Nr.: 828-T20 EAN/GTIN: 4000896034321 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T20
- Abmessungen / Länge: 126 mm
- Länge l1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T20 | CrossReference: | 2142 TX T20 | T10072 | CrossReferenz Volkswagen: | T10072 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Griffdurchmesser [mm]: | 26 mm | Grifflänge: | 80 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingendurchmesser: | 4 mm | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t20 | t 20 | tx20 | tx 20 | itx 20 | itx20 | Schraubendreher | Schluesselworte: | Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t20 | t 20 | tx20 | tx 20 | itx 20 | itx20 | Schraubendreher | 2142 TX T20 | T10072 | 828-T20 | VOLKSWAGEN | ∙ T20 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil ∙ 2-Komponenten-T-Griff | Produktgruppe: | 828-T | Länge l1: | 100 mm | Länge l2: | 126 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.03 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | TORX Abtrieb 1 mm: | 3.86 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 126 mm | Produktempfehlung: | 2116LG/8H | 1557/35 | 811EL-T/7 | 2105LG/9H | 2300SH-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,86* | € 8,03* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,90* | € 8,07* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 8,45* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,08* | € 8,62* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,17* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|