Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-803LG-PH2 Herst.-Nr.: 803LG-PH2 EAN/GTIN: 4000896077618 |
| |
|
| | |
| - Extralange Ausführung
- Rundklinge
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH2
- Abmessungen / Länge: 360 mm
- Länge l1: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | PH2 | Baulänge: | Extralange Ausführung | CrossReference: | 2160 PH 2-200 | 5444 | ASE46828300000 | CrossReferenz Volkswagen: | 5444 | ASE46828300000 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Griffdurchmesser [mm]: | 31.5 mm | Grifflänge: | 110 mm | Handgriff: | Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff | Klingendurchmesser: | 6 mm | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 2160 PH 2-200 | 5444 | ASE46828300000 | 803LG-PH2 | VOLKSWAGEN | ∙ PH2 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 803 Lg PH ∙ trinamic ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ lang ∙ 1-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 803LG-PH | Länge l1: | 250 mm | Länge l2: | 360 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.11 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Abmessungen / Länge: | 360 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | 2300SH-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,24* | € 24,91* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 20,39* | € 25,08* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 26,94* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,17* | € 28,62* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,96* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|