Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803LG-PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803LG-PH2
Schraubendreher Hazet 803LG-PH2
Artikel-Nr.:
     4012-883131
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-PH2
EAN/GTIN:
     4000896077618
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Schlüsselweite: PH2
  • Gesamtlänge: 360 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 25,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 27,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 28,00*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 28,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.