Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz HEXAnamic® 802TH/7 ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ T8 H – T30 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
802TH/7
802TH/7
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802TH/7
Artikel-Nr.:
     1156-802TH/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802TH/7
EAN/GTIN:
     4000896145607
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
CrossReference:
801TH/7 | 4000896087471
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | Torx | Sechsrund | Torks
Schluesselworte:
HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | Torx | Sechsrund | Torks | 801TH/7 | 4000896087471 | 802TH/7
Vorgänger-Artikelnummer:
801TH/7 | 4000896087471
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 802 ∙ HEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.68 kg
Abtrieb:
Tamper Resistant TORX® Profil
Breite:
172 mm
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Lieferumfang:
802-T8H | 802-T9H | 802-T10H | 802-T15H | 802-T20H | 802-T25H | 802-T30H
Produktempfehlung:
808/7 | 863MBIT/33 | 882-1 | 1557/21 | 2200SC-2
Ersatzteil:
163-422L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, hazet torx-schraubendreher-satz, torx® tr-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,91*
€ 77,40*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 62,71*
€ 77,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 78,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 78,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.