Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz Hazet 802TH/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Satz Hazet 802TH/7
Schraubendreher-Satz Hazet 802TH/7
Artikel-Nr.:
     4012-883117
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802TH/7
EAN/GTIN:
     4000896145607
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Schlüsselweite: T?8?H – T?30?H
  • Gesamtlänge: 342 mm
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Breite: 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,94*
€ 77,19*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 62,97*
€ 77,21*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 77,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 78,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.