Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-16 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
630KV-16
630KV-16
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
Artikel-Nr.:
     1156-630KV-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630KV-16
EAN/GTIN:
     4000896231492
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 mm
  • Abmessungen / Länge: 217 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Kröpfung (Höhe):
26.5 mm
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Einringschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 630KV-16 | 16 mm
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295030 Schraubenschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einringschlüssel 630 KV ∙ schutzisoliert ∙ metrisch
Produktgruppe:
630KV
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Länge:
217 mm
Kopfbreite b:
27.5 mm
Kopfstärke a:
11 mm
Schlüsselweite s1xs2:
16
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
217 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
900AZ | 811BML | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel flachgekröpft, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 24,12*
€ 32,38*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 24,97*
€ 33,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,05*
€ 35,65*
1
€ 4,90*
ab € 27,18*
€ 36,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,69*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.