Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ketten-Rohrschneider 4682 ∙ 15 – 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4682
4682
Artikel-Nr.:
     1156-4682
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682
EAN/GTIN:
     4000896022168
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rohrabschneider
Rohrschneider
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Anwendung:
Trennen von z.B. Rohren aus Stahl (nicht Edelstahl) bis 2,5 mm Wandstärke und ⌀ 75 mm

  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • Größere Schneid-⌀ werden durch Verlängern mit der Kette 4682-01 erreicht
  • Geringer Kraftaufwand, durch Griptechnik fixiert
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Durchmesser (min-max): 15 – 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.82 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
002210 | 4588 | 6254 | ASE40851300000
CrossReferenz BMW:
002210
CrossReferenz Volkswagen:
6254 | ASE40851300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Abgas Anlage | Abgasanlage | Auspuff | Auspuffrohrschneider | Auspuffrohr
Schluesselworte:
Abgasanlagen-Werkzeug | Auspuffrohr-Werkzeug | Ketten-Rohrschneider | Abgas Anlage | Abgasanlage | Auspuff | Auspuffrohrschneider | Auspuffrohr | 002210 | 4588 | 6254 | ASE40851300000 | 4682 | BMW, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
hz-class Unterklassen:
610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde
Bezeichnung Produktgruppe:
Ketten-Rohrschneider
Produktgruppe:
4682
Netto-Gewicht (kg):
0.82 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW | VOLKSWAGEN
Länge:
255 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
255 mm
Durchmesser min:
15 mm
Durchmesser max:
75 mm
Durchmesser (min-max):
15 – 75
Zubehör:
4682-01 | 4682-01/9
Produktempfehlung:
2180N-2 | 760-2 | 2183-2 | 2193/4K | 1979N-82
Ersatzteil:
4682-01 | 4682-01/9 | 4682-02
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, hazet rohrschneider, rohrabschneider, edelstahlkette 30 cm, Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,32*
€ 87,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,88*
€ 88,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 88,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 94,50*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 122,64*
€ 149,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.