Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter 2250-5 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2250-5
2250-5
Artikel-Nr.:
     1156-2250-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2250-5
EAN/GTIN:
     4000896015511
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • Innenvierkant 12″ (12,5 mm) → für Innensechskant-Profil 516″ (8 mm)
  • Innenvierkant und Innensechskant Aufnahmen
  • Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
KB 819 | 911.4351 | 5386 | ASE46822000000
CrossReferenz Volkswagen:
5386 | ASE46822000000
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Adapter | Verbindungsstück | Verbindungsteil | Bitadapter | Bit | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16"
Schluesselworte:
Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Adapter | Verbindungsstück | Verbindungsteil | Bitadapter | Bit | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | KB 819 | 911.4351 | 5386 | ASE46822000000 | 2250-5
hz-class Hauptklasse:
230130 Verbindungsteil ∙ Verlängerung (Bit)
hz-class Unterklassen:
210200 Adapter ∙ Verlängerung ∙ Universalgelenk
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2250
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
36 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
36 mm
Verwendung:
5120-3CT | 5121-3CT | 5122-3CT | 5123-3CT | 5143-3CT | 5120-3CTCAL | 5121-3CTCAL | 5122-3CTCAL | 5123-3CTCAL | 5143-3CTCAL | 5121-2CLT | 5122-2CLT | 5123-2CLT | 5121-2CLTCAL | 5122-2CLTCAL | 5123-2CLTCAL | 5121KV | 6121-1CT | 6122-1CT | 6123-1CT | 6121-1CTCAL | 6122-1CTCAL | 6123-1CTCAL | 6127-1CT | 6128-1CT | 5121-02 | 6414-1 | 5122-3CT/4 | 9022P-2 | 9022-360 | 9022P-1 | 9022P-XLG | 9022SR-1 | 9022-2 | 9012M | 9012M-1 | 9012PTT | 9012ATT | 9012SPC | 9012EL-SPC | 9012TT | 9012M/4 | 9012M-1/4 | 9212-1000 | 9212-1000/4 | 9212-1000LB/3 | 9212-1000LB/4 | 9212-010 | 9212-3LB/3 | 9212-3LB/4 | 9212M-010 | 9212M-1 | 9212M-1/4 | 9212SPC-010 | 9212SPC-1 | 9212SPC-1/4 | 916HPKV | 916KV | 772 | 914-15 | 914-18 | 915 | 916HP | 916SP | 916GK | 916GL | 916K | 916HPL | 916HPLG | 916HPK | 916HPS
Produktempfehlung:
5108-3CT | 9022-2 | 916HP | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 12,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,83*
1
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,59*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.