Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2239-3 Herst.-Nr.: 2239-3 EAN/GTIN: 4000896015399 |
| |
|
| | |
| - Für Maschinenschrauber
Außensechskant E 6,3 mm → Innensechskant D 6,3 = 1⁄4″ z.B. AEG, Atlas-Copco, Black & Decker, Bosch - Edelstahlhülse
- Antriebssechskant brüniert
- Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
- DIN 7427-B, ISO 1173
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
- Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
- Abmessungen / Länge: 75 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 2239-1 | 4000896015375 | 699 L | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Schluesselworte Synonyme TBS: | Adapter | Verbindungsstück | Verbindungsteil | Bitadapter | Bit | Bits | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schluesselworte: | Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Adapter | Verbindungsstück | Verbindungsteil | Bitadapter | Bit | Bits | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | 2239-1 | 4000896015375 | 699 L | 2239-3 | Vorgänger-Artikelnummer: | 2239-1 | 4000896015375 | hz-class Hauptklasse: | 230130 Verbindungsteil ∙ Verlängerung (Bit) | hz-class Unterklassen: | 210200 Adapter ∙ Verlängerung ∙ Universalgelenk | Bezeichnung Produktgruppe: | Adapter | Produktgruppe: | 2239 | Netto-Gewicht (kg): | 0.03 kg | Abtrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv | Länge: | 75 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Abmessungen / Länge: | 75 mm | Norm: | DIN 7427-B | ISO 1173 | Produktempfehlung: | 2240N/51 | 6001-5.4/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,41* | € 7,16* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 7,21* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,74* | € 7,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 8,01* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,43* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|