Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gliedermaßstab 2154-200 ∙ 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2154-200
2154-200
2154-200
2154-200
2154-200
2154-200
Artikel-Nr.:
     1156-2154-200
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154-200
EAN/GTIN:
     4000896247332
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Zollstock

  • Darf auf keiner Baustelle, in keiner Werkstatt, beim Handwerken oder im Haushalt fehlen
  • Ausgesuchtes Buchenholz gewährleistet spezielle Härte und Festigkeit
  • Innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
  • Hoch abriebfeste, schmutzabweisende, feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • Gehärtete, verschleißfreie innenliegende Federstahlgelenke für lange Lebensdauer
  • Skalierung: mm/cm 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • 10 Glieder
  • EG-Genauigkeitsklasse III
  • Gliederstärke: 3,2 mm
  • Schwarz, lackiert
  • Abmessungen / Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Mess-Technik | Doppelmeter | Elle | Klappmeter | Maßstab | Messlatte | Metermaß | Meterstab | Zollstab | Zollstock
Schluesselworte:
Mess-Technik | Zollstock | Doppelmeter | Elle | Klappmeter | Maßstab | Messlatte | Metermaß | Meterstab | Zollstab | 2154-200
hz-class Hauptklasse:
290020 Messwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Gliedermaßstab
Produktgruppe:
2154G
Länge:
2000 mm
Abmessungen / Länge:
2000 mm
Produktempfehlung:
163-372/25 | 2157-1 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170344
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Messlehre,Taschenmessschieber,Werkstattmessschieber,Knopfmaß,Uhr-Messschieber,Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Kaliber,Schieblehre,Schieblehren,Schiebelehre,Schiebelehren,Uhrmessschieber,Uhrschieblehre,Uhrschieblehren,Messschieber,Werkstattmessschieber,Werkzeugmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieber,Digitalwerkstattmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieblehre,Leichtmetallwerkstattmessschieber,Leichtbaumessschieber,Werkstattdigitalschieber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 5,94*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,49*
1
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,49*
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.