| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976728175 Herst.-Nr.: 2154-200 EAN/GTIN: 4000896247332 |
| |
|
| | |
| Hazet 2154-200 ZOLLSTOCK Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 2154-200 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 35,00 | Höhe netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Länge brutto mm: | 250,00 | Breite brutto mm: | 35,00 | Höhe brutto mm: | 17,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 5,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 5,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,43* | € 6,49* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 6,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|