Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2115-T25 ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2115-T25
2115-T25
Artikel-Nr.:
     1156-2115-T25
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T25
EAN/GTIN:
     4000896012152
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T25
  • Abmessungen / Länge: 24.5 mm
  • Länge l1: 64.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T25
CrossReference:
5120123202976 | 43 TX T25
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123202976
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t25 | Schraubendreher | Torks
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Winkelschraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t25 | Schraubendreher | Torks | 5120123202976 | 43 TX T25 | 2115-T25
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2115 ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2115
Länge l1:
64.5 mm
Länge l2:
24.5 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
4.43 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
24.5 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,74*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,01*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.