Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2105LG-02 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2105LG-02
2105LG-02
Artikel-Nr.:
     1156-2105LG-02
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-02
EAN/GTIN:
     4000896011902
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2 mm
  • Abmessungen / Länge: 18 mm
  • Länge l1: 102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extralange Ausführung
CrossReference:
42 DKEL 2 | 42 KEL 2
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 42 DKEL 2 | 42 KEL 2 | 2105LG-02 | 2 mm
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2105 Lg ∙ für Innensechskant-Profil ∙ lang ∙ metrisch
Produktgruppe:
2105LG
Länge l1:
102 mm
Länge l2:
18 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
2
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
18 mm
Produktempfehlung:
8801KK-5 | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3 | 2300SH-1
Schlüsselweite (s1):
2 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
18
10
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,57*
6 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,74*
1
€ 9,80*
ab € 1,31*
€ 1,90*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.