Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2100A/13P Herst.-Nr.: 2100A/13P EAN/GTIN: 4000896011766 |
| |
|
| | |
| Amerikanische Maße - Amerikanische Maße
- Kunststoff-Tasche
- Oberfläche: vernickelt
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1.76 kg
- Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120123271294 | 42-08 A | 42-09 A | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120123271294 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Schraubenziehersätze | Schraubenzieher Satz | Schraubenzieher Sätze | Schraubenzieher Set | Schraubenzieher Sets | Schraubenzieher Sortiment | Schraubenzieher Sortimente | Schraubenzieher Garnitur | Schraubenzieher Garnituren | Schraubenzieher-Satz | Schraubenzieher-Sätze | Schraubenzieher-Set | Schraubenzieher-Sets | Schraubenzieher-Sortiment | Schraubenzieher-Sortimente | Schraubenzieher-Garnitur | Schraubenzieher-Garnituren | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Hex | Schraubendreher | Amerikanisches Maß | Zöllig | Zollwerkzeug | Inch | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Schraubenziehersatz | Schraubenziehersätze | Schraubenzieher Satz | Schraubenzieher Sätze | Schraubenzieher Set | Schraubenzieher Sets | Schraubenzieher Sortiment | Schraubenzieher Sortimente | Schraubenzieher Garnitur | Schraubenzieher Garnituren | Schraubenzieher-Satz | Schraubenzieher-Sätze | Schraubenzieher-Set | Schraubenzieher-Sets | Schraubenzieher-Sortiment | Schraubenzieher-Sortimente | Schraubenzieher-Garnitur | Schraubenzieher-Garnituren | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Hex | Schraubendreher | Amerikanisches Maß | Zöllig | Zollwerkzeug | Inch | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | 5120123271294 | 42-08 A | 42-09 A | 2100A/13P | metrisch/imperial: | Amerikanische Maße | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | hz-class Unterklassen: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | Anzahl Werkzeuge: | 13 | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2100 A ∙ für Innensechskant-Profil ∙ amerik. Maße | Produktgruppe: | 2100A-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 1.76 kg | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Verpackung außen: | Kunststoff-Tasche | Lieferumfang: | 2100A-5/64 | 2100A-5/16 | Produktempfehlung: | 197-3 | 811BML | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz hazet, inbusschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,05* | € 59,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,72* | € 59,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,62* | € 60,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,94* | € 61,84* | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 74,21* | € 90,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|