Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2100/10P Herst.-Nr.: 2100/10P EAN/GTIN: 4000896011506 |
| |
|
| | |
| Metrische Maße - Kunststoff-Tasche
- Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120121717732 | 42-09 | 42-70 | 42-08 | 5300/78 | ASE46807900000 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120121717732 | CrossReferenz Volkswagen: | 5300/78 | ASE46807900000 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Schraubenziehersatz | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Satz | Sortiment | Set | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121717732 | 42-09 | 42-70 | 42-08 | 5300/78 | ASE46807900000 | 2100/10P | VOLKSWAGEN | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | hz-class Unterklassen: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | Anzahl Werkzeuge: | 10 | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch | Produktgruppe: | 2100-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 0.54 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Verpackung außen: | Kunststoff-Tasche | Norm: | DIN ISO 2936 | Lieferumfang: | 2100-02 | 2100-03 | 2100-04 | 2100-05 | 2100-06 | 2100-07 | 2100-08 | 2100-09 | 2100-10 | 2100-12 | Produktempfehlung: | 197-3 | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,82* | € 30,32* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,87* | € 30,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,24* | € 30,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,38* | € 32,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,43* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|