Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-2100-22 Herst.-Nr.: 2100-22 EAN/GTIN: 4000896011476 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Abmessungen / Länge: 102 mm
- Länge l1: 222 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.91 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120121235320 | 42 22 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120121235320 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121235320 | 42 22 | 2100-22 | 22 mm | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch | Produktgruppe: | 2100 | Länge l1: | 222 mm | Länge l2: | 102 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.91 kg | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Schlüsselweite s1xs2: | 22 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Abmessungen / Länge: | 102 mm | Norm: | DIN ISO 2936 | Produktempfehlung: | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36 | Schlüsselweite (s1): | 22 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040422 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 25,78* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 19,19* | € 25,96* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 27,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,60* | € 27,89* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,70* | € 39,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|