Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-17 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2100-17
2100-17
Artikel-Nr.:
     1156-2100-17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-17
EAN/GTIN:
     4000896011452
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Länge l1: 177 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235318 | 42 17
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235318
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
SEAT
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120121235318 | 42 17 | 2100-17 | SEAT
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
177 mm
Länge l2:
80 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
SEAT
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
17
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
80 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 13,95*
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,71*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.