Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Klebschlag-Hammer 1959-2 ∙ Länge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1959-2
1959-2
Artikel-Nr.:
     1156-1959-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1959-2
EAN/GTIN:
     4000896102259
Suchbegriffe:
Klebschlaghammer
klebschlaghammer hazet
klebschlaghammer

Anwendung:
Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten

  • Dauerplastische Füllmasse
    Materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung
  • Gummikörper 70 x 70 mm
  • Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.77 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Klebschlaghammer | Klebschlag | Hammer
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Hammer | Klebschlag-Hammer | Karosserie | Klebschlaghammer | Klebschlag | 1959-2 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Klebschlag-Hammer
Produktgruppe:
1959
Netto-Gewicht (kg):
0.77 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
260 mm
Abmessungen / Länge:
260 mm
Produktempfehlung:
1965/5 | 1965-21 | 1935 | 2105LG/9H | 863MB
Ersatzteil:
1959-03/3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040916
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schonhammer,Kunstoffhammer,Kunstoff-Hammer,Gummi-Kompositionshammer,Polyurethanhammer,Secural-Schonhammer,Supercraft-Nylonhammer,Supercraft-Hammer,Simplex-Schonhammer,Gummihammer,Gummi-Hammer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 109,47*
€ 134,75*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 134,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 138,29*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 138,30*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 178,97*
€ 213,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.