Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-527/56 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T5 – T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-527/56
163-527/56
Artikel-Nr.:
     1156-163-527/56
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-527/56
EAN/GTIN:
     4000896218691
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 56
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-527/56
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
56
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
691 mm
Abmessungen / Länge:
691 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
4/3+ (691 x 392 mm)
Lieferumfang:
801NK-35 | 801NK-55 | 801NK-PH1 | 801NK-PH2 | 805/7 | 808/7 | 810-25 | 810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PH0 | 810-PH1 | 810-PH2 | 810-T10 | 810-T15 | 810-T20 | 810-T25 | 810-T27 | 810-T30 | 810U-45 | 810U-55 | 810U-70 | 810U-PH1 | 810U-PH2 | 839-1 | 2105LG/9H | 2116LG/8H
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen TORX® Profil | Innen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
179NXXL-7 | 179NW-7 | 179NXXL-8 | 179NXL-7 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-527L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schlitz-schraubendreher-satz 4 teilig, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 289,08*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 258,97*
€ 289,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 293,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,59*
€ 294,82*
€ 4,90*
ab € 265,54*
€ 297,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.