Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1553749 Herst.-Nr.: 163-527/56 EAN/GTIN: 4000896218691 |
| |
|
| | |
| HAZET Safety-Insert-System (SIS) Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm: 179 XL ? 179 N XL ? 179 XXL ? 179 N XXL sowie 179 A XXL ? 179 T XXL in die obere Schublade Abtrieb: Schlitz Profil · Kreuzschlitz Profil PH · Innen TORX® Profil · Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: ? 6 – 36 Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173 · 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 56Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 392mm· Abtrieb: Schlitz Profil· Ersatzteil: 163-527L· Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 56-teilig | Bestückung: | Schraubendreher-Satz | Marke: | HAZET | Einlagenmodul: | Safety-Insert-System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schlitz-schraubendreher-satz 4 teilig, Werkzeugmodule, Werkzeugeinlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, bestückte Einlagen, 8000465912 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,66* | € 288,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 259,40* | € 288,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,13* | € 294,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 264,59* | € 297,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,69* | € 343,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|