Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-522/6 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-522/6
163-522/6
Artikel-Nr.:
     1156-163-522/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-522/6
EAN/GTIN:
     4000896218660
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Rundklinge
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-522/6
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Breite:
172 mm
Länge:
392 mm
Abmessungen / Länge:
392 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3+ (172 x 392 mm)
Lieferumfang:
810U-45 | 810U-55 | 810U-70 | 810U-PH1 | 810U-PH2 | 810U-PH3
Produktempfehlung:
450N/10 | 606N/12 | 953SPC | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-522L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,73*
€ 85,64*
€ 4,90*
ab € 74,42*
€ 93,01*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,20*
€ 100,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 102,38*
Frei Haus
ab € 86,24*
€ 115,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.