Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 40MHz 32kB / 1.5kB SPDIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430600
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2580-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC18F2580-I/SP, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=25, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=3.43 mm, Länge=34.67 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=1.5 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=40 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SPDIP, Kern (Core)=PIC18, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=CAN I²C SPI USART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,07*
2 Tage
395
1
€ 14,99*
ab € 8,06*
€ 11,94*
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 13,15*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 23,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.