Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter, USB / RS232C, TRMS AC, 100MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233537
EAN/GTIN:
     5056112295129
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Tischmultimeter, USB / RS232C, Typ=1233537, Alternative (Alias)=IDM-8351, Frequenz, max.=1 MHz, Frequenz, min.=0 Hz, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzahl der Ziffern=5-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=VFD, Art der Messung=TRMS AC, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC Voltage AC Current DC Voltage DC Current Resistance Capacitance Frequency Temperature, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Weitere Messbereiche=Kapazität: 10 nF bis 100 μF, Messbereich Spannung=AC: 0 ... 750 V DC: 0 ... 1 kV, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V, Strommessbereich=AC: 0 ... 10 A DC: 0 ... 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, Tischmultimeter, USB / RS232C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 517,99*
€ 608,73*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 651,85*
€ 730,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,89*
€ 869,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,24*
€ 848,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,27*
€ 808,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,85*
€ 775,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.