Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM8351, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM8351, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 100MΩ
RS PRO IDM8351, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 100MΩ
RS PRO IDM8351, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 100MΩ
RS PRO IDM8351, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 100MΩ
RS PRO IDM8351, TischDigital Multimeter, CAT II, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233537
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233537
EAN/GTIN:
     5056112295129
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Anzeigentyp = Digital
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 100µF
Frequenz max. = 10kHz
Wechselstrom Auflösung = 100nA ac
Wechselspannung Auflösung = 1µV ac
Kapazitäsmessauflösung = 0.01nF
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±0,5 % + 100 Stellen

Bei der Verwendung von Messleitungen und Tastköpfen die Finger hinter dem Fingerschutz halten. Vor dem Öffnen der Batterieabdeckung oder des Messgerätegehäuses die Messleitung aus dem Messgerät entfernen. RS PRO IDM-8351 Digitales Zweifachmessungs-Multimeter (DMM). Das RS PRO IDM-8351 bietet eine bisher unerreichte Funktionalität sowie die schnellste Messungsgeschwindigkeit in seiner Klasse. Dieses Gerät hat 12 Messfunktionen: AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, AC+DC Spannung/Strom, zweiadriger und vieradriger Widerstand, Durchgangssummer, Diodentest, Kapazität, Frequenz und Temperatur. Ihre Hilfsfunktionen umfassen Maximum/Minimum-Werte, dB, dBm, Vergleich, Halten des Messwerts und Algorithmen. Das RS PRO IDM-8351 verfügt über eine VFD-Anzeige, eine maximale Anzeige bis 120000, 0,012 Basis-DC-Spannungsgenauigkeit sowie eine USB/RS232C-Schnittstelle. Bei Verwendung der USB-Schnittstelle kann der Benutzer den Modus USBCDC oder USBTMC wählen und bei der Auswahl des USBTMC-Modus das Multimeter auf genau die gleiche Weise wie mit einer GPIB-Schnittstelle steuern. Was sind die wichtigsten Merkmale des RS Pro IDM-8351?. Anzeige bis 120000, VFD-Anzeige Zweifachmessung, Zweifach-Anzeige Basis-Präzision von 0,012 % Gleichspannung Auswählbare Messgeschwindigkeiten (langsam, mittel, schnell) Echt-Effektivwert-Messungen (AC, AC+DC) 12 verschiedene Messfunktionen Zahlreiche Zusatzfunktionen Digitale E/A (für zwei Modi) Abmessungen: 265 x 107 x 302 mm Gewicht ca. 2,9 kg Standard-RS-232C- und USB-Geräteschnittstelle (unterstützt USBCDC- und USBTMC-Modi). Auswählbare Messgeschwindigkeiten Das RS PRO IDM-8351 verfügt über die schnellste Messgeschwindigkeit von Produkten aus derselben Kategorie und drei auswählbare Messgeschwindigkeiten sind verfügbar – langsam/mittel/schnell. Zum Beispiel kann die Gleichspannungsmessung 320 Messwerte pro Sekunde im schnellen Modus erreichen, wodurch die Effektivität jeder Messung maximiert werden kann. Praktische digitale E/A-Funktion Die digitale E/A-Funktion von RS PRO IDM-8351 bietet zwei verschiedene Modi, die allgemein und selbstdefinierend sind. Im allgemeinen Modus, gibt die digitale E/A-Funktion Hi Fail, Lo Fail, Pass und EOM (Messergebnisse) auf Basis der Ergebnisse die Vergleichsfunktion aus, und darüber hinaus, ist ebenfalls externer Triggereingang enthalten. Im Selfdefinition-Modus können die Benutzer Ausgabebedingungen für vier Pins (SATZ1∼SATZ4) zur Ausführung der externen Kontrolle definieren. Verschiedene Messoptionen und Funktionalitäten Das RS PRO IDM-8351 bietet verschiedene Messelemente und Funktionalitäten im Vergleich zu den Produkten derselben Kategorie. Es gibt zwölf Hauptmesselemente von IDM8351, einschließlich Wechselspannung/-strom, Gleichspannung/-strom, AC+DC-Spannung/-Strom, zwei und vieradrigen Widerstand, Temperatur, Frequenz, Dioden- und Durchgangssummertest und sogar die Möglichkeit zur Messung der Kapazität. Gibt es eine Garantie auf das RS PRO IDM-8351?. Sie können sich entspannen, da das Zweifachmessungs-Multimeter RS Pro IDM-8351 durch eine 3-jährige Garantie unterstützt wird. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Benutzerhandbuch, Treiber und Software auf CD, Sicherheits-Bedienungsanleitung, Messleitung, Netzkabel. Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Anzeigentyp:
Digital
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
100µF
Frequenz max.:
10kHz
Wechselstrom Auflösung:
100nA ac
Wechselspannung Auflösung:
1µV ac
Kapazitäsmessauflösung:
0.01nF
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±0,5 % + 100 Stellen
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1233537, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, IDM8351, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 652,89*
€ 725,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 704,53*
€ 801,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,33*
€ 953,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,63*
€ 940,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,11*
€ 910,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,09*
€ 860,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,53*
€ 838,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.