Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, MSO, 2x 50MHz, 125MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420940
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
PC-Oszilloskop, MSO, Typ=410-417, Alternative (Alias)=ADP2230, Abtastrate=125 MSPS, Auflösung vertikal=14 bit, Bandbreite=50 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=2, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=200 μV/div, Serien=Analog Discovery Pro 2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
1230 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
1230 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop, MSO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,67*
€ 927,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,33*
€ 911,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,86*
€ 843,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.