Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFexpress (CFX), 320GB, 1.6GB/s, 924MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420269
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SG2600CE320GI-1TB2-1DB-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SG2600CE320GI-1TB2-1DB-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=1.6 GB/s, Schreibgeschwindigkeit=924 MB/s, Speicherkapazität=320 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=PCIe 3.0, Serien=G2600, Speicherkartenformat=CFexpress (CFX), Speicherkartentyp=CFX-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.