| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30420257 Herst.-Nr.: SFSD032GN1PT1MT-I-6F-02P-SW4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD032GN1PT1MT-I-6F-02P-SW4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=47 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=46 MB/s, Speicherkapazität=32 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A1 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=PS-66u DP, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, Industrielle Speicherkarte |
| | |
| |