Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, CFast, 160GB, 371MB/s, 214MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420221
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkarte, Typ=SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Lesegeschwindigkeit=371 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=214 MB/s, Speicherkapazität=160 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-86, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.