Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 16GB, 319MB/s, 140MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420215
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA016GH1AO1TO-I-QC-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA016GH1AO1TO-I-QC-226-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=319 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=140 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-800, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.