Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 32W, 700mA, 45V, 4000K, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419974
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-3800-740-2X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul weiss
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-3800-740-2X8, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=5306 lm, Länge=224 mm, Nennleistung=32 W, Spannung=45 V, Stromverbrauch=700 mA, Wellenlänge=-999, Energieklasse=D, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Weiss, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serie=PrevaLED BRICK HP
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 44,87*
2 Tage
47
€ 14,99*
ab € 29,55*
€ 46,64*
€ 8,95*
ab € 32,96*
€ 50,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.