Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PrevaLED BRICK HP LED Light Engine Modul, Weiß, 224mm x 50mm 45V dc 16LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2422252
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-3800-740-2X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul weiss
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 224mm
Streifenbreite = 50mm
Nennspannung = 45V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 16
Serie = PrevaLED BRICK HP
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
224mm
Streifenbreite:
50mm
Nennspannung:
45V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
16
Serie:
PrevaLED BRICK HP
Weitere Suchbegriffe: 2422252, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, PLBRICKHP38007402X8, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 45,12*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 29,60*
€ 47,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,89*
€ 51,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.